• INFORMATION : Jeudi 8 juin est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Jeu de bagues de sécurité pour clés à vis 10 pièces 120 mm

Réf.: 967171 120
11,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
(1,10 € / 1 Unité)
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 18 mm
⌀ int. 10 mm
Pour largeur de mors d'étau 120 mm
Type de produit Accessoires pour étaux

Identification numbers & Classifications

Référence article 967171 120
EAN / GTIN 2050001743787
Réf. fabricant 967171 120

Description

Adapté(s) pour:

Etaux “Matador” 967170, 967180, 967190.

Livraison:

5 paires de bagues de sécurité en caoutchouc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier