Roll Workshop System étagère noire

Réf.: RWS-SHELFBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Réf. fabricant RWS-SHELFBS
Article hors catalogue L60130 11052

Description

Description:

  • 6 x 6 mm espacés de 12 mm
  • Possibilité d'empiler jusqu'à trois panneaux
  • Dimensions de la surface utile**: 720 x 325 mm
  • Poids: 2 kg

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1,2