{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 1 800 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Epaisseur | 50 mm | |
Long. plan de travail | 1 800 mm | |
Matériau plan de travail | Noyau multiplis avec revêtement en plastique Eluplan | |
Revêtement plan de travail | Eluplan (plastique), (linoléum) | |
Epaisseur revêtement | 2 mm | |
Surface plan de travail | Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière | |
Couleur surface du plan de travail | gris foncé | |
Exécution lisière | 4 côtés | |
Lisière en ABS | 3 mm | |
Type de produit | Plateaux d'établis |
Référence article | 937034 1800 | |
EAN / GTIN | 4045197677921 |