Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 27×27 E) pour hauteur frontale de tiroir 3+6

Réf.: 960186 3+6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,23 €
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoires à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoires à outils
Pour hauteur de tiroir 150 mm; 175 mm
Pour largeur utile de tiroir 459 mm
Pour prof. utile de tiroir 459 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960186 3+6
EAN / GTIN 4045197887771

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×459 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960490: 3 pièces
Tôle de séparation 960550960590: 2 pièces réf. 98 ; 4 pièces réf. 115