{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 225 degré | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Indice de protection IP | IP 41 | |
Hauteur | 1 720 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 725 mm | |
Hauteur libre compartiment écran | 599 mm | |
Largeur libre compartiment écran | 654 mm | |
Hauteur libre bâti | 640 mm | |
Largeur libre bâti à gauche | 690 mm | |
Largeur libre bâti à droite | 210 mm | |
Poids | 65,5 kg | |
Type de produit | Postes de travail informatiques |
Référence article | 951300 CH |