{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 225 degré | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Indice de protection IP | IP 41 | |
Hauteur | 1 170 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 550 mm | |
Hauteur libre bâti | 640 mm | |
Largeur libre bâti | 670 mm | |
Poids | 58 kg | |
Type de produit | Poste de travail informatique |
Référence article | 951610 DE |