{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 667,5 mm | |
Largeur | 627 mm | |
Pour hauteur d'armoire verticale | 1 000 mm | |
Poids | 6 kg | |
Type de produit | Panneau perforé |
Référence article | 942015 1000 |