Armoires sans porte, Nombre de bacs transparents: 45

Réf.: 944119 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 7,96 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de bacs transparents Prix unitaire TTC
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 500
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 500 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 275 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 11
Poids 72,5 kg
Type de produit Armoire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 944119 45
EAN / GTIN 4062406068554
Réf. fabricant 944119 45

Description

Exécution:

Armoire garnie en 30×11G.
Bacs transparents en plastique ABS pour un stockage à l'abri de la poussière. Prélèvement des objets par basculement du bac transparent. A des fins de montage, les bacs peuvent être retirés et empilés.

Placement:

Nombre de bacs transparents (l×P×H): 12 pc.80×63×70 mm; 15 pc.100×97×108 mm; 12 pc.128×128×133 mm; 6 pc.175×140×160 mm

Livraison:

Armoire avec bacs transparents.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier