Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Armoire vestiaire avec toit incliné, banc et serrure à cylindre DOM 2

Réf.: 949640 2
  • Angle d'ouverture de porte: 110
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,8 mm
Angle d'ouverture de porte 110 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur avant 2 090 mm
Hauteur arrière 2 290 mm
Largeur 610 mm
Profondeur 500 mm
Larg. utile par compart. 220 mm
Prof. utile par compart. 465 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 1 260 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné 360 mm - 530 mm
Hauteur banc 420 mm
Largeur banc 610 mm
Profondeur banc 315 mm
Poids 59 kg
Type de produit Armoires vestiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949640 2

Description

Exécution:

Caisson avec toit incliné empêchant tout dépôt d'objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette estampé. Lattes du banc en standard en hêtre, au profil env. 60×35 mm, rabotées sur toutes les faces, partie supérieure arrondie, vernis transparent.
Avec serrure à cylindre de haute qualité.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, banc similaire gris anthracite, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange