{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 36×36 E | |
Largeur en E | 36E | |
Profondeur en E | 36E | |
Hauteur frontale des tiroirs | 400 mm | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages à tiroirs | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article | 946011 400 | |
EAN / GTIN | 4045197381644 |