Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire combinable avec portes coulissantes en tôle pleine, Largeur mm / Modèle: 1500/F

Réf.: 956610 1500/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modèle F
Hauteur 1 200 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 550 mm
Hauteur utile 1 060 mm
Nombre de tablettes 4
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte coulissante en tôle pleine
Poids 94 kg
Type de produit Armoire à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 956610 1500/F
Réf. fabricant 956610 1500/F

Description

Exécution:

  • Logement de tiroirs, tablettes, etc. possible au pas de 20 mm. Les armoires de base et supérieures sont munies de perforations correspondantes pour être vissées les unes aux autres, équipement avec roulettes (hauteur 1200 mm max.) ou fixation murale.
  • Portes avec arêtes de sécurité, renforcées et rigides, porte battante ou coulissante disponible, modèle en tôle pleine ou avec regard en polycarbonate. L’armoire sans portes peut également être utilisée comme rayonnage ouvert.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune intégrées dans la poignée coulissante. Sur demande, possibilité de livraison de serrures pour installations avec carte de sécurité moyennant supplément.

Coloris:

En standard, corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Tablettes et accessoires pour armoires combinables, voir codes art. 957000957100.
  • Montage de tiroirs dans la partie supérieure du caisson pour les armoires de base et dans la partie inférieure du caisson pour les armoires supérieures.
  • Les armoires équipées directement ou ultérieurement de tiroirs doivent être ancrées au sol ou au mur pour éviter tout risque de basculement et ne peuvent en aucun cas être équipées par la suite de roulettes.
  • En cas d’équipement spécifique, veillez à ce que la somme des hauteurs de montage ne dépasse pas la hauteur utile de l’armoire.