Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Coudeuse de précision complète avec accessoires, Hauteur maximale de pièce: 35mm

Réf.: 967800 35

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur maximale de pièce (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 280 mm
Profondeur 150 mm
Hauteur 92 mm
Hauteur maximale de pièce 35 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à froid) 35×4 / 9×9 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à chaud) 36×6 / 11×11 mm
Capacité de pliage matériaux ronds (à froid) ⌀ 10 mm
Poids 9,3 kg

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967800 35
EAN / GTIN 2050001822154

Description

Exécution:

Puissante cintreuse simple d’emploi pour un cintrage précis de profilés ronds, plats, verticaux, etc. jusqu’à 180°. Serrage ferme et sûr des profilés, cintrage précis et surtout répétable grâce au dispositif de serrage et de cintrage. Les butées angulaires et longitudinales intégrées permettent un travail rapide pour des résultats précis. Progression rapide même avec des profilés massifs grâce à un plateau tournant sur roulement à aiguilles (réf. 60 et 100).

Utilisation:

Cintrage à froid et à chaud précis et aisé (angle de cintrage 0 − 180°), tant à angle vif qu’avec des rayons de cintrage divers. Réf. 35 pour fixation sur un étau, réf. 60 tant pour fixation sur un étau que pour montage sur un établi, réf. 100 pour montage sur un établi.

Livraison:

1 plaque de pliage à angle vif, 90°, code art. 967801 réf. 0,1 plaque de pliage (r = 6 mm), 180°,1 butée angulaire,1 butée longitudinale,1 levier de commande, 1 clé de 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Remarque(s):

Autres plaques de pliage, voir 967801967804.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier