• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de clés à douilles dans un étui, complet avec rallonge

Réf.: 622000

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622000
Réf. fabricant 622000

Description

Exécution:

Tête hexagonale profonde avec ailettes de blocage pour insertion dans le manche en plastique antichocs. La rallonge permet de doubler la longueur de la clé. Manche en plastique antichocs, porte-outils en acier au chrome-vanadium; chromé.

Livraison:

1 manche en plastique, 1 rallonge de 120 mm,
2 porte-outils pour vis cruciformes (réf. 1 + 2),
10 clés à douilles (110 mm chacune)
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 et 13 mm,
avec étui en plastique.