Table sinus avec plateau magnétique permanent

Réf.: 380700
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
8 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Avec plateau magnétique permanent 380500.
  • Inclinaison dans l'axe longitudinal.
  • Plage de pivotement 0 − 45°.Précision angulaire ±5 s. Dim. support à 0° = 3 mm.
    Parallélisme plan ±0,005 / 100 mm.
  • Avec pas polaire transversal laiton 0,5 mm / acier 1,4 mm.
  • Précision maximale pour une construction extrêmement plate.

Utilisation:

Pour rectifieuses et machines à éroder.

Livraison:

Avec coffret en bois et tableau de conversion sinus des degrés / minutes en mm.