Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 361173 1

      Table magnétique 1

      Marque: GARANT
      Prix promotionnel valable jusqu'au 31 juil. 2020

      Table magnétique 1

      Disponible immédiatement
      Prix unitaire
      7,70 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
      1
      Cet article fait partie de notre assortiment actuel GARANT Xpent. Cliquez ici pour accéder à toutes les offres de cette publicité.
      Cliquez ici

      Descriptif produit

      Exécution:

      Aperçu de la courbe de force de serrage et d'autres informations importantes en scannant le code QR.

      Remarque(s):

      Une table magnétique est déjà fournie avec le kit Xpent 361100 et avec les rails de serrage 361115.

      Données techniques

      Longueur
      210 mm
      Largeur
      150 mm