Mandrins porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique, avec arrosage HSK-A 100 A = 300

Réf.: 306715
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
10 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Surface de contact agrandie.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.