Mandrin porte-fraises High-Performance anti-vibratoire, cylindrique avec arrosage SA 40 A = 300

Réf.: 301102
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
4 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surface d’appui de collerette agrandie.

Avantage(s):

L'âme en carbure spécialement adaptée aux mandrins permet d'obtenir des résultats d'usinage optimaux, également pour les porte-à-faux plus longs:
  • Gain de temps grâce aux paramètres d'usinage maximum.
  • Fonctionnement silencieux pour des états de surface parfaits.
  • Economies financières grâce à la durée de vie prolongée des outils.
  • Protection de la broche de la machine contre les vibrations.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Qualité d'équilibrage G 6,3 en fonction de la vitesse de rotation maximale.
Autres tailles sur demande.