Mandrin à pinces ER Type AD SA 50 A = 70

Réf.: 300555
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
191 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
HOLEX −
Ecrou de serrage de précision HOLEX équilibré (G6,3 / 18000 min−1, toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min−1).

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces de serrage suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d’étanchéité), disques d’étanchéité 309625309645 (pour 309615).