Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-pinces OZ Forme E3, VDI 30, Type: 1,5-16

Réf.: 319500 1,5-16

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Taille VDI VDI 30
Pinces de serrage adaptées 415 E
Capacité d2 2 mm - 16 mm
⌀ moyeu d6 68 mm
⌀ ext. d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-pinces VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319500 1,5-16
Réf. fabricant 319500 1,5-16

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.