Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1, VDI 40, Alésage d2 (H6): 16mm

Réf.: 319205 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H6) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H6) 16 mm
Taille VDI VDI 40
⌀ ext. d3 36 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Filetage du canal de lubrification M8
Filetage des vis de serrage M10×1
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319205 16
EAN / GTIN 4062406755263
Réf. fabricant 319205 16

Description

Utilisation:

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.