Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils avec arbre conique Forme F 1

Réf.: 319740 1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme F
Pour queue cône morse 1
Taille VDI VDI 30
h1 28 mm
h2 30 mm
⌀ moyeu d2 68 mm
d3 12,065 mm
l1 27 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319740 1
Réf. fabricant 319740 1

Description

Utilisation:

Pour outils avec queue CM.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.