Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 319902

      Outil entraîné axial VX3

      Marque: GARANT
      Aucun prix disponible

      Outil entraîné axial VX3

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      Pour utilisation sur tous les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver Sauter. Accouplement DIN 5480. Serrage dans les outils entraînés au moyen d'une pince de serrage ER à écrou extérieur ou d'un système à changement rapide VARIA VX sous licence EWS. Arrosage externe au moyen d'un conduit de lubrifiant, arrosage interne central par la broche, via l'outil. Vitesse de rotation maximale 8000 min-1.
      Pour utilisation sur tourelle revolver disque ou en étoile. Démultiplication 1:1. Version avec arrosage interne max. 25 bars.

      Avantage(s):

      • Conception à poids et géométrie optimisés.
      • Sécurité de processus grâce à des composants de haute qualité, longévité.
      • Transmission de couples élevés.
      • Contrôle intégral – chaque outil entraîné est soumis à un programme de rodage.
      • Arrosage interne: joint spécialement développé et breveté.

      Utilisation:

      Nombre maximal d’étapes d’usinage en une seule opération. En cas de manque de place (emplacements de serrage disponibles) dans la tourelle revolver.

      Adapté(s) pour:

      DMG Gildemeister CTX. En partie Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. avec DIN 5480.

      Livraison:

      Outil entraîné pour pince de serrage: avec écrou de serrage et clé à ergot. Outil entraîné VARIA VX: avec clé de serrage.

      Accessoire(s):

      Pièces adaptées Varia VX 319802 – 319888, pinces de serrage ER 308941 – 309878, clés de serrage ER 309680 – 309745.

      Remarque(s):

      • Autres types d'entraînements (par ex. DIN 5482), démultiplications, dimensions, BMT, etc. disponibles sur demande: www.hoffmann.ews-tools.com
      • Outils AI (arrosage interne), pas de fonctionnement à sec avec joint standard, filtrage du lubrifiant < 50 µm.
      • Recommandation: utiliser la version VARIA VX avec un outil dynamométrique (max. 6 Nm).

      Données techniques

      Support
      VX3 
      Taille VDI
      30 
      Serrage d'outils
      VX3