{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 80 mm | |
Passage E | 19 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 39,5 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 53,5 mm | |
⌀ centrage B | 56 mm | |
Profondeur centrage C | 3 mm | |
Carré K | 6 mm | |
Poids | 1,3 kg | |
Vitesse de rotation max. | 7 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312500 80 | |
Réf. fabricant | 102505 |