Tête d'outil synchrone pour ER32

Réf.: 338186
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
119 article(s) en stock
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.

Description

Exécution:

  • Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.
  • Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.
  • Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).
  • Pour filetages à gauche et à droite.

Adapté(s) pour:

Mandrins synchrones ER 338180.
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
    ⌀ queue de taraud d2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier