Mandrins de taraudage CLM AI 50 bars BT 40

Réf.: 338107
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
11 article(s) en stock
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.

Description

Exécution:

  • Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l'élément amortisseur.
  • Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler jusqu'à 300 %.
  • Arrosage central interne jusqu'à 50 bars.
  • Serrage sûr dans des adaptateurs de taraudage pour pinces de serrage ER.
  • Concentricité cône à cône en utilisation < 3 µm.

Utilisation:

Sur centres d'usinage avec axe synchrone.
  • Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l’axe synchrone.
  • Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER, voir 308881-309240 (réf. ER11/ 16 / 25). Pinces de taraudage ER avec carré, voir 309399 - 309413. (Réf. ER 11 / 16 / 25).
Adaptateurs de taraudage et rallonges, voir codes art. 338120338142.
Tirettes, voir 308600308806.
Conduit d’arrosage pour HSK, voir code art. 309880.
Clé à douilles pour HSK, voir code art. 309890.