{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6830NIJ | |
Dist. trous e | 26 mm | |
Dist. trous f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ alésage d | 5,6 mm | |
Hauteur serrage H | 24 mm | |
Force arrêt P1 | 1 000 N | |
Force arrêt P2 | 1 200 N | |
Hauteur totale | 45 mm | |
Longueur totale | 162 mm | |
Vis de calage | M6×35 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376620 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008956 | |
Réf. fabricant | 557441 |