{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M12 | |
Longueur | 42 mm - 49 mm | |
Hauteur H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
Couple de serrage maximal | 85 Nm | |
Force serrage | 50 kN | |
Type de produit | Coin de serrage |
Référence article | 370023 M12 | |
EAN / GTIN | 4030618237723 | |
Réf. fabricant | 23250.0112 |