TCC #2 DIN 8X6.2 Pinces pour le changement rapide de taraud avec un accouplement de sécurité.

Réf.: 4555626
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4555626
EAN / GTIN 7291075169508
Réf. fabricant 4555626
Article hors catalogue L23900 101

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Longueur dépassement (LPR) 34 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 34 mm
  • Longueur attachement (LS) 35 mm