GTIN ER32 ANSI0.48 X0.36 Attaches de taraudage à pince de serrage ER, type ANSI à tension et compression, machines CNC de fraisage et de tournage à tourelle

Réf.: 4500633
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4500633
EAN / GTIN 7291075145557
Réf. fabricant 4500633
Article hors catalogue L24120 1373

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32″ ,Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.48″
  • Taille du corps (SS): ER32