Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors rapporté pour largeur de mors 125 mm, acier 125 mm

Réf.: 362646 125

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur mors h 45 mm
Longueur mors l 98 mm
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362646 125

Description

Exécution:

Mors rapportés en différentes largeurs, en aluminium anodisé ou acier de cémentation, résistance moyenne.

Avantage(s):

  • Mise en œuvre des mors indépendante du fabricant. Changement des mors rapportés d'Allmatic vers Garant, Röhm, Gressel, etc.
  • Temps de changement très court − changement rapide des mors rapportés.
  • Augmentation du temps d'utilisation des machines grâce à des valeurs minimales de temps d'équipement.
  • Mise en œuvre extrêmement flexible.

Fonctionnement:

Emboîtement rapide et simple des mors rapportés sur les semelles. Plus de vissage laborieux des mors sur l'étau.

Utilisation:

Semelles pour le montage sur l'étau adapté en association avec les mors rapportés à changement rapide.

Livraison:

1 mors rapporté.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.