Bâton de polissage feutre moyennement dur 10X150 mm

Réf.: 552036 10X150

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,08 € / Unité
  • De 50 Unité
    1,73 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
993 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme carrée
Longueur 150 mm
Largeur 10 mm
Hauteur 10 mm
Type de produit Bâton à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552036 10X150
EAN / GTIN 4062406576165

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bâtons de polissage en feutre, moyennement durs.

Utilisation:

Pour travaux de polissage, par ex. dans la fabrication d’outils.