Disques à tronçonner PREMIUM*** SUPER MINCE

Réf.: 563111
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 4,37 €
  • De 25
    De 3,64 €
Sur demande
Livrable
1 547 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 90
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Disque de tronçonnage super mince 0,8 mm pour des coupes extrêmement rapides dans des matériaux minces (p. ex. tôles de carrosserie). Formation de bavures et contrainte thermique réduites au minimum.
Modèle à moyeu déporté pour une stabilité élevée.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A60R-BFXA.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques de tronçonnage INOX avec vitesse de coupe réduite.