Disque en fibre KF 708, corindon semi-raffiné (A) ⌀ 180 mm

Réf.: 566600
Remise
De 0,59 € 0,97 €
Prix promotionnel valable jusqu’au 2 avr. 2023
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 0,59 € 0,97 €
  • De 50
    De 0,49 € 0,81 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
1 922 article(s) en stock

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disque fibre universel de haute qualité VSM-KF 708 pour le ponçage des métaux,
des plastiques, du bois, etc. Type de grain: corindon semi-raffiné (A).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 566670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

Downloads & documents

Services & product advisors

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier