{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Cubitron™ II | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Grain | 120 | |
Support | Fibre vulcanisée | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 115 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Référence fabricant | 787C | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Aluminium | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566481 120 | |
Réf. fabricant | 7100099791 |