Disque de tronçonnage Cubitron™ 3 MINCE

Réf.: 563319
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 5,45 €
  • De 25
    De 4,54 €
Sur demande
Livrable
2 820 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: Rayon
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Disque à tronçonner avec grain céramique de précision Cubitron™ 3 pour l’INOX et l’acier. Performances de coupe extrêmement élevées et durée de vie maximale.
Grain de précision Cubitron™ II amélioré avec une structure microcristalline optimisée pour un rendement supérieur, des performances accrues et une plus grande durabilité. Par rapport au Cubitron™ II, vitesse de coupe jusqu’à 10% plus élevée et durée de vie 2× plus longue. Simplicité d’utilisation maximale grâce à un comportement de tronçonnage très doux, nécessitant peu d’efforts.

Utilisation:

Pour des coupes extrêmement rapides et quasi sans bavures avec contrainte thermique réduite et coupe ergonomique et confortable.
Pour coupe à main levée sur des meuleuses d’angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s. Idéal pour la découpe de métal, de tôles de carrosserie/navire, de tubes en acier inoxydable, de tuyaux d’échappement, de colliers ou de fixations rouillées.

Spécification:

A36S-BF

Remarque(s):

L’épaisseur de disque doit représenter au moins 20 % de celle du matériau à tronçonner.