Disque de tronçonnage CUBITRON™ 3 EXTRA MINCE

Réf.: 563314
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 5,45 €
  • De 25
    De 4,54 €
Sur demande
Livrable
9 112 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: Rayon
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Disque à tronçonner avec grain céramique de précision Cubitron™ 3 pour l’INOX et l’acier. Performances de coupe extrêmement élevées et durée de vie maximale.
Grain de précision Cubitron™ II amélioré avec une structure microcristalline optimisée pour un rendement supérieur, des performances accrues et une plus grande durabilité.Par rapport au Cubitron™ II, vitesse de coupe jusqu’à 10% plus élevée et durée de vie 2× plus longue. Simplicité d’utilisation maximale grâce à un comportement de tronçonnage très doux, nécessitant peu d’efforts.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d’angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s. Idéal pour la découpe de métal, de tôles de carrosserie/navire, de tubes en acier inoxydable, de tuyaux d’échappement, de colliers ou de fixations rouillées.
Pour des coupes extrêmement rapides et quasi sans bavures avec contrainte thermique réduite et coupe ergonomique et confortable.

Spécification:

A60S-BF

Remarque(s):

L’épaisseur de disque doit représenter au moins 20 % de celle du matériau à tronçonner.