{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Corindon normal | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A30R-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Epaisseur de disque | 7 mm | |
⌀ disque | 115 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560010 115X7 | |
EAN / GTIN | 4045197480736 | |
Réf. fabricant | 560010 115X7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque d’ébarbage Universel, ⌀ disque × largeur de disque: 115X7mm
Sur demande
Disponibilité
1 069 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
323 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | 20-30 degré |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | 80 m/s |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | INOX; Acier |
Epaisseur de disque | 7 mm | 7 mm |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Type de produit | Disque d’ébarbage | Disque d’ébarbage |