Disque d’ébarbage Silver, ⌀ disque × largeur de disque: 115X7mm

Réf.: 560453 115X7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    3,56 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SILVER
Abréviation de l'abrasif Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Epaisseur de disque 7 mm
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 560453 115X7
EAN / GTIN 4054596443730
Réf. fabricant 7100141083

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque d'ébarbage Silver avec grain de céramique de précision pour une grande capacité d'abrasion et une longue durée de vie. Pour l'INOX et l'acier.

Utilisation:

Pour ponçage par enlèvement de matière et travaux de tronçonnage lourds.

Spécification:

A36P-BF.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disque d’ébarbage Silver, ⌀ disque × largeur de disque: 115X7mm

Disque d’ébarbage Silver, ⌀ disque × largeur de disque: 115X7mm

Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
4,28 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
3,56 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
6,89 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
5,74 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ alésage 22,23 mm 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré 20-30 degré
Vitesse de rotation maximale 80 m/s 80 m/s
⌀ disque 115 mm 115 mm
Epaisseur de disque 7 mm 7 mm
Abréviation de l'abrasif Céramique Céramique
Type de produit Disque d’ébarbage Disque d’ébarbage