Exécution:
Disque à ébarber avec grain céramique de précision Cubitron™ 3 pour l’INOX et l’acier. Très grande capacité d’abrasion et durée de vie maximale. Pression d’appui réduite pour un travail sans effort.
Grain de précision Cubitron™ II amélioré avec une structure microcristalline optimisée pour un rendement supérieur, des performances accrues et une plus grande durabilité. Par rapport au Cubitron™ II, vitesse de coupe jusqu’à 5% plus élevée et comportement de meulage plus doux.
Utilisation:
Peut être utilisé à la fois comme disque d’ébarbage et disque à tronçonner, ce qui le rend idéal pour la découpe, le meulage et le jointoyage. Convient à une utilisation sur l’INOX et l’acier.
Spécification:
A36R-BF