Disque abrasif nylon (CER) PN-DH ⌀ 115 mm

Réf.: 566907
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 4,38 €
  • De 25
    De 3,65 €
Sur demande
Livrable
1 363 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Description

Exécution:

Disques abrasifs en nylon avec auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (réduction du niveau de vibrations d’env. 50 % avec les plateaux-supports adhésifs 566965).
Nylon universel et performant combiné avec un grain abrasif céramique (CER) de précision pour un enlèvement de matière élevé et une longue durée de vie.

Utilisation:

Pour les travaux de finition, de matage et de transition avec une nette réduction de la profondeur de rugosité, ainsi que pour les travaux de nettoyage (p. ex. élimination de couleurs de revenu) et d’ébavurage légers.
Sur meuleuses d’angle uniquement les plateaux-supports auto-agrippant 566960 ou 566965.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. 567705 et suivants.