Disque à lamelles SLTflex (CER), support M14 ⌀ 125 mm

Réf.: 566313
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 14,34 €
  • De 10
    De 11,95 €
Sur demande
Livrable
195 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: <0,1
  • Filetage: M14
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Les lamelles falciformes (brevetées) sont liées sur le plan radial avec le noyau de fibres de verre hautement résistant. Grâce à la partie sans plateau, les lamelles sont fortement en saillie. Garnissage très dense. Taraudage M14, aucun écrou de serrage nécessaire.
Grain de céramique (CER) avec liant superficiel à effet abrasif pour utilisation difficile.

Utilisation:

Pour une utilisation dans des endroits difficiles d’accès, les contours et le ponçage extérieur de soudures d’angle. Les lamelles en saillie plus longues permettent une abrasion douce.

Produits adaptés

De la même série "SLTflex"