Disque à lamelles SLTT (ZA-Power), plat-bombé pour l’acier et l’INOX ⌀ 125 mm

Réf.: 565412
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 8,64 €
  • De 10
    De 7,20 €
Sur demande
Livrable
620 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
Plateau-support robuste en tôle d'acier. Silencieux et générant peu de vibrations.
Mélange de zirconium spécial avec revêtement abrasif pour un échauffement limité.

Utilisation:

Pour capacité d’abrasion maximale et longue durée de vie.

Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.