{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Laiton, ondulé | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Epaisseur des soies | 0,15 mm | |
Longueur de travail L3 | 40 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 15 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 15 mm | |
Nombre de rangées de garnissage | 3 | |
Matériau corps de base | Bois de hêtre | |
Type de produit | BROSSE BOUGIE. FIL INOX 0,15MM |
Référence article | 577100 | |
Réf. fabricant | 12521142 |