Tampons en nylon, rouleau de 60 tampons Durable Flex 100×200 mm

Réf.: 556148
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
154 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique.
Nylon hautes performances flexible avec répartition du grain extrêmement dense jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un enlèvement de matière plus agressif, une durée de vie maximale sans encrassement et un résultat de ponçage encore plus homogène. L'excellente flexibilité facilite l'utilisation dans des endroits difficiles d'accès.

Avantage(s):

  • S'adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Pour le nettoyage et la finition manuels, idéal pour remplacer les produits en paille de fer.

Livraison:

Rouleau de 60 tampons perforés pour arrachement.