Porte-roue de polissage (ZA) grain 120 fine

Réf.: 553823
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 7,32 €
  • De 10
    De 6,10 €
Sur demande
Livrable
93 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Description

Exécution:

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.
Lamelles abrasives en tissu de zirconium (ZA), disposées de manière dense autour d’un noyau robuste. L’usure uniforme des différentes lamelles permet de libérer constamment de la nouvelle toile abrasive et multiplie la durée de vie et la capacité d’enlèvement de matière.

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.
Pour travaux de polissage de surfaces agressives comme alternative aux manchons ou aux roues de polissage. Utilisation exclusivement dans le sens de la marche du corps du support, qui est indiqué dans le noyau de la brosse.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.