Meule sur tige grossier AW-AN

Réf.: 551700
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 2,09 €
  • De 10
    De 1,74 €
Sur demande
Livrable
1 179 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Description

Exécution:

Les meules sur tige GARANT (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige GARANT sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Meule sur tige en corindon mixte, de qualité exceptionnelle, grain 30 (grossier) et liant céramique. ⌀ tige 6 mm, longueur de tige 40 mm.

Utilisation:

Pour l'ébauche de la fonte et de l'INOX. Vitesse de coupe recommandée: 40 − 50 m/s.