Meule sur tige dureté J grossier AW-CER

Réf.: 551790
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 2,95 €
  • De 10
    De 2,46 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
322 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Description

Exécution:

Les meules sur tige PFERD (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige PFERD sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Meule sur tige avec grain mixte (AW-CER), dureté J. Liant tendre combinant du corindon supérieur blanc et du grain microcristallin avec un auto-affûtage élevé pour une capacité d’enlèvement de matière importante et constante lors du meulage à froid (spécification Pferd AWCO).
Grossière, grain 46.

Utilisation:

Pour le traitement à plat d'alliages spéciaux difficiles à usiner, tels que le titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi que l'acier trempé.
Vitesse de coupe recommandée: 30 − 50 m/s.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier