Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de blocs de ponçage, 24 pièces dur 60

Réf.: 557525 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Grain 60
Degré de finesse moyen
Couleur orange
Degré de dureté dur
Largeur 69 mm
Hauteur 26 mm
Longueur 98 mm
Nombre de surfaces revêtues 4
Nombre de blocs, tampons 24
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557525 60
EAN / GTIN 4045197797322

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bloc de ponçage dur avec résistance accrue des arêtes. Revêtement corindon (A) sur 4 côtés.

Avantage(s):

  • Identification plus rapide du grain adéquat et sécurité de ponçage accrue grâce au système de codage couleur caractéristique.
  • Elastique, pas de formation de plis.
  • Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.
  • Faible tendance à l'encrassement, lavables.

Utilisation:

Pour l'ébavurage et le ponçage de surfaces sur le bois, le métal et les peintures.