Bande abrasive (A) 237AA Trizact™ 75×2000 mm

Réf.: 558471
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 25,08 €
  • De 20
    De 20,90 €
Sur demande
Livrable
48 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Description

Exécution:

Les particules abrasives de forme pyramidale (A) se basent sur une structure tridimensionnelle précise composée de minuscules particules minérales d’oxyde d’aluminium. Lors du ponçage, de nouvelles couches de particules abrasives sont libérées en continu, jusqu’au support en tissu (tissu X).

Utilisation:

Pour la finition et la rectification de peinture. Pour des résultats de ponçage de finition parfaitement homogènes sur tous les aciers, les aciers au chrome-nickel ainsi que les alliages de cobalt, nickel et titane.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.

Produits adaptés

De la même série "237AA"