Scanner de thermodétection HL Scan 014919

Réf.: 078326 014919
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 165 g
Plage de détermination de température 0 °C - 300 °C
Type de pile Bloc 9 V
Nombre de piles incluses 1
Adapté pour HG 2320, HG 2120
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Scanners de thermodétection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078326 014919
EAN / GTIN 4007841014919
Réf. fabricant 014919

Description

Exécution:

Scanner de thermodétection permettant de détecter la température à la surface d'une pièce par mesure infrarouge. Détermination d'écartement idéale par laser. Avertissement sonore et visuel en cas de dépassement ou de non-atteinte de la température optimale. Réglage par pas de 10 °C.
HL Scan avec écran LCD et pile de 9 V.

Description:

Le scanner de thermodétection HL Scan surveille la température de la pièce à l'aide d'un faisceau LED. Un signal sonore et visuel est émis si la température minimale admissible n'est pas atteinte ou si la température maximale admissible est dépassée.

Adapté(s) pour:

Pour les modèles HL 1920 E, HL 2020 E ainsi que les appareils professionnels HG 2120 E et HG 2320 E.